アルゴンガス調整器 パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
96件の「アルゴンガス調整器 パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス用 パッキン」、「樹脂製パッキン」、「アルゴンガス調整器」などの商品も取り扱っております。


1組(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)ゲージ用パッキン
ガスゲージ用の補修用パッキンです。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。 材質 ナイロン
1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 30.2 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 19(34.3MPa時) 復元率(%) 51(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 445 引張強度(MPa) 27.3 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 12(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 30.2 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 19(34.3MPa時) 復元率(%) 51(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品 ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 160×180 使用ガス アルゴン 二次側圧力(MPa) 0.3 標準流量(L/min) 25
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別 フランジ用中パッキン 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -100~200 最高使用圧力(MPa) 2 特性 耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス アルゴン 付属品 ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合 Ar 質量(kg) 1.6 目盛範囲 1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa) 25計 調整圧力(MPa) 0.25 入口圧力(MPa) 14.8以下 継手 (入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量 OUT式 設計圧力(MPa) 0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


寸法d(mm) 5.2 寸法t(mm) 0.8 寸法D(mm) 10 材質 ファイバー 種類 平ワッシャー 外径D(Φmm) 10 厚さt(mm) 0.8 内径d(Φmm) 5.2
1パック(17個)
569 税込626
当日出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)